text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer frsh 15-19 silikonová trubková svorka

Objednací číslo 63490FIS
Barva Šedé
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Vhodné pro litinové trubky Ano

Specifikace

Barva Šedé
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro ocelové trubky Ano
Vhodné pro měděné trubky Ano
Připojovací zařízení Vnitřní závit
Velikost připojení, připojovací zařízení M8
Vhodné pro trubky z nerezové oceli Ano
Vhodné pro hliníkové trubky Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro cívku trubky Ano
Uzamykací zařízení Šroub
Vhodné pro tenkostěnné potrubí Ano
Jmenovitý průměr 3/8 palce (10)
Značka Fischer
Váha kusu (g) 52
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
HS kód

Popis

Silikonová potrubní svorka fischer FRSH 15-19 pro velikost 3/8" je vybavena zvukově izolační vložkou pro upevnění vysokoteplotního potrubí. Dva šrouby umožňují ideální přizpůsobení vnějšímu průměru potrubí. Spojovací matice se závitem M 8 pro uchycení závitových tyčí nebo závěsných šroubů. Šrouby pro upevnění potrubí s ochranou proti ztrátám.

Čísla materiálu

Objednací číslo 63490FIS
EAN 4006209634905
UBB 500616831862
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 63490
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.