Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
502737FIS
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
Fischer fna ii 6x30/20 r hřebová kotva
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
502737FIS
Délka (m)
55
Velikost závitu (metrická)
6
Průměr vrtaného otvoru (mm)
6
Vlastní vrtání
Ne
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
14.15
Info
Drill depth (min.) for through fixing.
Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
Required safety factors are taken into account.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
55
Velikost závitu (metrická)
6
Průměr vrtaného otvoru (mm)
6
Vlastní vrtání
Ne
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
14.15
Info
Drill depth (min.) for through fixing.
Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
Required safety factors are taken into account.
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
502737FIS
EAN
4048962015607
UBB
500616661574
UNSPSC
31162103
Výrobní číslo položky
502737
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce