Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
90437FIS
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
Fischer fis a m6x75 r závitová tyč
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
90437FIS
Průměr
Délka
Design
S cvočkovým koncem
Délka (m)
75
Velikost závitu (metrická)
6
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
75 mm
Design
S cvočkovým koncem
Délka (m)
75
Velikost závitu (metrická)
6
Průměr vrtaného otvoru (mm)
8
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
50
S pryskyřičnou kapslí
Ne
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
17.705
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Závitová tyč fischer FIS A je vyrobena z nerezové oceli. Závitová tyč je součástí systému pro různé injekční malty fischer. Společně se vstřikovacími maltami jsou závitové tyče fischer vhodné a schválené pro všechny podklady. Pro maximální nosnost systému se doporučuje důkladné vyčištění vyvrtaného otvoru. Systém závitových tyčí z nerezové oceli v kombinaci s injekčními maltami fischer je vhodný a schválený pro upevnění v exteriéru a ve vlhkých místnostech bez agresivních podmínek.
Čísla materiálu
Objednací číslo
90437FIS
EAN
4006209904374
UBB
500616697636
UNSPSC
31161601
Výrobní číslo položky
90437
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce