text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m16x175 r závitová tyč

Article number 90455FIS
Průměr
Délka
Design S cvočkovým koncem
Délka (m) 175
Velikost závitu (metrická) 16

Specifications

Průměr M16
Délka 175 mm
Design S cvočkovým koncem
Délka (m) 175
Velikost závitu (metrická) 16
Průměr vrtaného otvoru (mm) 18
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 80
S pryskyřičnou kapslí Ne
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 270.29
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS kód

Description

Závitová tyč fischer FIS A je vyrobena z nerezové oceli. Závitová tyč je systémovou součástí pro různé injekční malty fischer. Společně se vstřikovacími maltami jsou závitové tyče fischer vhodné a schválené pro všechny podklady. Pro maximální nosnost systému se doporučuje důkladné vyčištění vyvrtaného otvoru. Systém závitových tyčí z nerezové oceli v kombinaci s injekčními maltami fischer je vhodný a schválený pro upevnění v exteriéru a ve vlhkých místnostech bez agresivních podmínek.

Article numbers

Article number 90455FIS
EAN 4006209904558
UBB 500616699129
UNSPSC 31161601
Manufacturer article nr  90455
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.