text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a s m12x75/10 lepená kotva

Objednací číslo 97257FIS
Průměr
Design S cvočkovým koncem
Délka (m) 117
Velikost závitu (metrická) 12
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12

Specifikace

Průměr M12
Design S cvočkovým koncem
Délka (m) 117
Velikost závitu (metrická) 12
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 75
S pryskyřičnou kapslí Ne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 92.95
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS kód

Popis

Tyčová kotva fischer Highbond FHB II-A S se vyrábí z pozinkované oceli. Tuto kompozitní kotvu s řízeným krouticím momentem lze zpracovat speciální maltou Highbond FIS HB nebo maltovými kazetami FHB II-P a FHB II-PF HIGH SPEED. Při utahování šestihranné matice se kužely kotevní tyče vtáhnou do maltového pláště, který se rozpíná proti stěně vrtaného otvoru. Použití systému fischer Highbond FHB II znamená bezpečnou instalaci zábradlí, strojů a těžkých ocelových konstrukcí ve vnitřních prostorách.

Čísla materiálu

Objednací číslo 97257FIS
EAN 4006209972571
UBB 500616708292
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 97257
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.