Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
97633FIS
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
Fischer fhb ii-a s m10x60/60 a4 lepená kotva
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
97633FIS
Průměr
Design
S cvočkovým koncem
Délka (m)
146
Velikost závitu (metrická)
10
Průměr vrtaného otvoru (mm)
10
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
60
S pryskyřičnou kapslí
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Design
S cvočkovým koncem
Délka (m)
146
Velikost závitu (metrická)
10
Průměr vrtaného otvoru (mm)
10
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
60
S pryskyřičnou kapslí
Ne
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
82.52
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
97633FIS
EAN
4006209976333
UBB
500616711247
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
97633
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce