text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a s m10x60/20 a4 lepená kotva

Objednací číslo 97631FIS
Průměr
Design S cvočkovým koncem
Délka (m) 106
Velikost závitu (metrická) 10
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 60
S pryskyřičnou kapslí Ne

Specifikace

Průměr M10
Design S cvočkovým koncem
Délka (m) 106
Velikost závitu (metrická) 10
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 60
S pryskyřičnou kapslí Ne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 61.81
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 97631FIS
EAN 4006209976319
UBB 500616711080
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 97631
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.