text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 20/60 (20x217) r šroubová kotva


Objednací číslo 507572FIS
Průměr
Délka
Šířka klíče (mm) 30
Délka závitu (mm) 90
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 195
Délka (m) 217
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M20
Délka 90 mm
Šířka klíče (mm) 30
Délka závitu (mm) 90
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 195
Délka (m) 217
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 20
Průměr vrtaného otvoru (mm) 20
Počet podložek 1
Upevňovací ustanovení Matice
Vzpěry Dělená kotva
Počet matic 1
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Max. tloušťka upnutí (mm) 60
Kvalita materiálu kotva Jiný
Kotva pro ochranu povrchu Neléčená
S límcem Ne
Upevnění pomocí rozšiřujícího nástroje Ne
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 549.77
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 507572FIS
EAN 4048962087598
UBB 500616668272
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 507572
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.