text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/140 (16x258) gs zp šroubová kotva

Objednací číslo 45590FIS
Průměr
Délka
Šířka klíče (mm) 24
Délka (m) 258
Typ závitu Metrické

Specifikace

Průměr M16
Délka 184 mm
Šířka klíče (mm) 24
Délka (m) 258
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 16
Průměr vrtaného otvoru (mm) 16
Počet podložek 1
Upevňovací ustanovení Matice
Vzpěry Dělená kotva
Počet matic 1
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Max. tloušťka upnutí (mm) 140
Kotva pro ochranu povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
S límcem Ne
Upevnění pomocí rozšiřujícího nástroje Ne
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 446.79
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS kód

Popis

Šroubová kotva fischer FBN II s velkou podložkou je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění do betonu bez trhlin. Díky dlouhému závitu a dvěma kotevním hloubkám lze šroubovou kotvu fischer FBN II použít obzvláště flexibilně. Šroubová kotva je vhodná jak pro montáž na stojato, tak i pro předsazenou montáž a pro instalaci s protlakem. Ocelová kotva z pozinkované oceli a s velkou předsazenou podložkou se doporučuje pro upevnění nosných trámů a parapetů i jiných dřevěných konstrukcí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 45590FIS
EAN 4006209455906
UBB 500616649702
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 45590
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.