text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/50 kotva pro šrouby hdg


Objednací číslo 507592FIS
Průměr
Délka
Šířka klíče (mm) 19
Délka závitu (mm) 99
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 135
Délka (m) 146
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M12
Délka 99 mm
Šířka klíče (mm) 19
Délka závitu (mm) 99
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 135
Délka (m) 146
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Průměr vrtaného otvoru (mm) 12
Počet podložek 1
Upevňovací ustanovení Matice
Vzpěry Dělená kotva
Počet matic 1
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Max. tloušťka upnutí (mm) 50
Kotva pro ochranu povrchu Žárově pozinkováno
S límcem Ne
Upevnění pomocí rozšiřujícího nástroje Ne
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Váha kusu (g) 129.59
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 507592FIS
EAN 4048962087734
UBB 500616669346
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 507592
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.