text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 10/10 r šroubová kotva


Šroubová kotva fischer FAZ II Plus je ocelová kotva pro nejvyšší nároky s vysokou pevností v tahu a širokou škálou použití. Pomocí ocelové kotvy lze zajistit těžká břemena v popraskaném betonu. Osazení kotvy FAZ II Plus je jednodušší a rychlejší díky eliminaci čištění vrtaných otvorů (M8-M24). Osvědčená rozpěrná svorka bezpečně zavádí zatížení do betonu a umožňuje okamžité zatížení s vysokou únosností. Ocelová kotva je ideální například pro kotvení zábradlí, kabelových žlabů a konzol.

Objednací číslo
Průměr
Šířka klíče (mm) 17
Délka (m) 95
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 10
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Šířka klíče (mm) 17
Délka (m) 95
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 10
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Počet podložek 1
Upevňovací ustanovení Matice
Vzpěry Dělená kotva
Počet matic 1
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Max. tloušťka upnutí (mm) 10
Kvalita materiálu kotva Jiný
Kotva pro ochranu povrchu Neléčená
Pouzdro pro ochranu povrchu Neléčená
Vhodné pro dutinové desky Ne
S límcem Ne
Upevnění pomocí rozšiřujícího nástroje Ne
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
Materiál Nerezocel
Typ č. FAZ II Plus
Váha kusu (g) 30.23
Info
  • do= Jmenovitý průměr vrtáku
  • Min. td= Doporučená hloubka vrtání
  • hef= Účinná hloubka ukotvení
  • tfix= Tloušťka upev. Dílu
  • s = Velikost klíče
  • kN = Zatížení v kN
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.
  • Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
HS kód

Popis

Šroubová kotva fischer FAZ II Plus je ocelová kotva pro nejvyšší nároky s vysokou pevností v tahu a širokou škálou použití. Pomocí ocelové kotvy lze zajistit těžká břemena v popraskaném betonu. Osazení kotvy FAZ II Plus je jednodušší a rychlejší díky eliminaci čištění vrtaných otvorů (M8-M24). Osvědčená rozpěrná svorka bezpečně zavádí zatížení do betonu a umožňuje okamžité zatížení s vysokou únosností. Ocelová kotva je ideální například pro kotvení zábradlí, kabelových žlabů a konzol.

Čísla materiálu

Objednací číslo 63329.100.010
EAN 4048962462371
UBB 500728226258
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 564612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.