text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa 20/80 (20x230) zp šroubová kotva

Numéro d'article 97758FIS
Průměr
Délka
Šířka klíče (mm) 30
Délka (m) 230
Typ závitu Metrické

Spécifications

Průměr M20
Délka 60 mm
Šířka klíče (mm) 30
Délka (m) 230
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 20
Průměr vrtaného otvoru (mm) 20
Počet podložek 1
Upevňovací ustanovení Matice
Vzpěry Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 103
Počet matic 1
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Max. tloušťka upnutí (mm) 80
Kotva pro ochranu povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Vhodné pro dutinové desky Ne
S límcem Ne
Upevnění pomocí rozšiřujícího nástroje Ne
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 602
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Dimensions

d-D M20
do 20
Vrták ø 20
hef 103
kN 24.8
L (mm) 60
Min. td 210
Délka hmoždinky 227
s 30
tfix 80

La description

Šroubová kotva fischer EXA je ocelová kotva pro upevnění v neprasklém betonu, která je obzvláště šetrná k instalaci. Dvě rozpěrné svorky zvyšují rozsah rozpínání a snižují prokluz točivého momentu. Pozinkovaná ocelová verze šroubové kotvy je vhodná pro upevnění zábradlí, konzol a kabelových žlabů ve vnitřních prostorách.

Numéros d'articles

Numéro d'article 97758FIS
EAN 4006209977583
UBB 500616714472
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 97758
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.