text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer etr 33-42 „u“ šroub


Objednací číslo 24420FIS
Délka
Výška 66
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Délka závitu (mm) 35
Typ závitu Metrické
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 8
Baleno po 1

Specifikace

Délka 325 mm
Výška 66
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Délka závitu (mm) 35
Typ závitu Metrické
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 8
Šroubový závit s dvojitou roztečí (mm) 51
Vnější průměr trubky (mm) 42
Značka Fischer
Váha kusu (g) 59.99
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Čísla materiálu

Objednací číslo 24420FIS
EAN 4006209244203
UBB 500616799036
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 24420
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.