text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Dlouhá hmoždinka Plast SXS-T SXS 10X140T

Položka č.
Průměr
Délka
Značka Fischer
Barva Šedé
Materiál Plast
Typ č. SXS-T
Info
  • Hmoždinka s předmontovaným ocelovým pozinkovaným šroubem se zápustnou hlavou s T-hvězdicí.
    • Přípustné zatížení (kN) pro jednotlivé kotvy pro více nekonstrukčních upevnění v normálním betonu.
    • U kombinací tahových zatížení, zatížení smykem, ohybové momenty, stejně jako snížení okrajové vzdálenosti nebo rozestupy (skupiny kotev) pročtěte povolení.SXS-T

Technické údaje

Průměr 10 mm
Délka 140 mm
Značka Fischer
Barva Šedé
Materiál Plast
Typ č. SXS-T
Info
  • Hmoždinka s předmontovaným ocelovým pozinkovaným šroubem se zápustnou hlavou s T-hvězdicí.
    • Přípustné zatížení (kN) pro jednotlivé kotvy pro více nekonstrukčních upevnění v normálním betonu.
    • U kombinací tahových zatížení, zatížení smykem, ohybové momenty, stejně jako snížení okrajové vzdálenosti nebo rozestupy (skupiny kotev) pročtěte povolení.SXS-T

Rozmery

Beton ≥ C16 / 20 2
D (mm) 10
Hloubka otvoru (min.) 150
Vrták ø 10
Montážní tloušťka (max.) 90
L (mm) 140
Rozměr šroubu 7x147
Drážka 40

Čísla materiálu

Položka č. 63298.100.140
EAN 4006209196212
UBB 500501390263
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 019621

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.