text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bn 2,5x100 kabelová stahovací páska transparentní


Objednací číslo 87478FIS
Délka
Barva Bezbarvý
Design Vnější ozubení
Bezhalogenový Ano
Textový proužek Žádný
Ochrana povrchu Neléčená
Typ upevnění Žádný
Baleno po 1

Specifikace

Délka 100 mm
Barva Bezbarvý
Design Vnější ozubení
Bezhalogenový Ano
Textový proužek Žádný
Ochrana povrchu Neléčená
Typ upevnění Žádný
Tloušťka kravaty (mm) 1
Řešitelné zapínání Ne
Transparentní Ano
Uzavření pásu Plastový břit/-vačka
Schválení MIL Ne
Schválení UL Ne
UV stabilní podle normy ASTM D6779 Ne
Schválení VG Ne
Šířka pásu (mm) 2.5
Fluorescenční Ne
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Váha kusu (g) 0.325
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Čísla materiálu

Objednací číslo 87478FIS
EAN 4006209874783
UBB 500616691779
UNSPSC 39121703
Výrobní číslo položky 87478
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.