Vnitřní vytahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Vnitřní vytahováky
3Y359951
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
Facom univerzální stahovák vnitřní 3-ramenný šířka čelistí 130 mm hloubka čelistí 140 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3Y359951
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
29.43
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
130
Hloubka hákové patky (mm)
140
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
29.43
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
130
Hloubka hákové patky (mm)
140
Rozdělení stupnice
Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['23', '130']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
130
Značka
Facom
HS kód
82055980
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Y359951
EAN
3148510751863
UBB
500639258663
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
U.306A130N