text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Facom rázový šroubovák Torx TX30

Objednací číslo 7M106369
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 35
Velikost (TX) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 5/16 palce

Specifikace

Velikost bitu (mm) 5.49
Šroubový systém Torx
Celková délka (mm) 35
Velikost (TX) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 8
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Facom
HS kód 82079099

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M106369
EAN 3148510239903
UBB 500639154615
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky ENX.230
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.