text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Nastavitelné klíče 300MM


Objednací číslo 1U915434
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 700
Délka (m) 300
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 34
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) 0 - 34
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 700
Délka (m) 300
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 34
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) 0 - 34
Testováno podle ISO 6787 Ano
Testováno VDE Ne
Značka Facom
HS kód 8204120000
Type Adjustable Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U915434
EAN 3258951874721
UBB 500581228425
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky E187472
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.