očkový klíč
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
očkový klíč
očkový klíč
6N778112
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
Facom očkový klíč 1X1/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6N778112
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
370
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
23.813
Velikost klíče malá (mm)
25.4
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
370
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
23.813
Velikost klíče malá (mm)
25.4
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
1 palec
Velikost klíče velká (palce)
1 1/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
36.8
Šířka hlavy velká (mm)
38.8
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6N778112
EAN
3148519377415
UBB
500638504869
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
56L.1PX1P1/16