Očkové klíče s malým posunem
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
Klíče
očkový klíč
Očkové klíče s malým posunem
2P061268
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
Facom Očkové klíče s malým posunem 3/8X7/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2P061268
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
288
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
4.763
Velikost klíče malá (mm)
9.525
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
288
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
4.763
Velikost klíče malá (mm)
9.525
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
3/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
5/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
14.6
Šířka hlavy velká (mm)
17.2
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P061268
EAN
3148519379617
UBB
500638513852
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
59L.3/8X7/16