Ráčnové klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
očkový klíč
Ráčnové klíče
0M743378
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
Facom Ring ráčnový klíč 30 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0M743378
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
11.113
Velikost klíče malá (mm)
9.525
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
11.113
Velikost klíče malá (mm)
9.525
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
3/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
7/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
20.2
Šířka hlavy velká (mm)
21.8
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0M743378
EAN
3148517428300
UBB
500638536218
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
64.3/8X7/16