Kombinované klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče
8F684247
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
Kombinovaný klíč Facom 10 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8F684247
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
40
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
145
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
10
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
40
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
3/8 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
10
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
23
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
15
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8F684247
EAN
3148517679733
UBB
500638336494
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.10