Ráčny
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Ráčny & příslušenství
Ráčny
7P247952
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
Facom Ráčny SL.171
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7P247952
Izolace
Ne
Výška
37
Hmotnost
450
Průměr hlavice (mm)
37
Délka (m)
262
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Výška
37
Hmotnost
450
Průměr hlavice (mm)
37
Délka (m)
262
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
12.7
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
5
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Zajištění zásuvky
Ano
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Délka hlavy (mm)
17
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Délková tyč (mm)
245
Značka
Facom
HS kód
82042000
Type
Ratchet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7P247952
EAN
3148519339512
UBB
500638651207
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
SL.171