Ráčny
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
Klíče
Ráčny & příslušenství
Ráčny
9C962878
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
Facom Ráčnový klíč s kulatou hlavou High Performer 3/8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9C962878
Izolace
Ne
Výška
24.5
Hmotnost
200
Průměr hlavice (mm)
23.8
Délka (m)
121
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Výška
24.5
Hmotnost
200
Průměr hlavice (mm)
23.8
Délka (m)
121
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
9.53
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
5
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Zajištění zásuvky
Ano
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9C962878
EAN
3662424075308
UBB
500660015172
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
J.161BPB