Ráčnové klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
očkový klíč
Ráčnové klíče
7M120440
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
Facom Ring ráčnový klíč 16 x 17-18 x 19 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7M120440
Ochrana povrchu
Pochromováno
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
14
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
14
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
9/16 palce
Velikost klíče velká (palce)
3/4 palce
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
6
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7M120440
EAN
3148518219174
UBB
500638533405
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
464.M14X19