Momentové klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
8L619980
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
Facom momentový klíč 20 x 7
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8L619980
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1300
Celková délka (mm)
510
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
Jiný
Utahovací moment (Nm)
['40', '200']
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1300
Celková délka (mm)
510
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
Jiný
Utahovací moment (Nm)
['40', '200']
Nastavení velikosti kroku (Nm)
1
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Se stupnicí
Ne
Značka
Facom
HS kód
82042000
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8L619980
EAN
3148517325944
UBB
500637463463
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
S.306-200R