Sleutelgereedschap
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
9V274657
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
Nastavitelný klíč Facom 113A. 15C
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9V274657
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
1200
Délka (m)
380
Max. otvor klíče (mm)
44
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
['0', '44']
Testováno podle ISO 6787
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
1200
Délka (m)
380
Max. otvor klíče (mm)
44
Model s nízkou jiskrou
Ne
Stupnice (mm)
['0', '44']
Testováno podle ISO 6787
Ano
Značka
Facom
HS kód
82041200
Type
Adjustable Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9V274657
EAN
3148517037519
UBB
500637400267
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
113A.15C