text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Kombinovaný klíč Facom 16 mm

Objednací číslo 1K662499
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Délka (mm) 195
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 16
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 115
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 5/8 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 16
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 35.6
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 23.9
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Značka Facom
HS kód 82041100
Type Combination Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K662499
EAN 3148517680364
UBB 500638343409
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 440.16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.