text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Sada ráčnových očkoplochých klíčů, palcový, 8 dílný


Sada kvalitních otevřených/očko-ráčnových klíčů od firmy Wera: Otevřený nebo očkový klíč Joker s různým úhlem ráčny a přepínací páčkou. Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic. Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí. Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí. Malý zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování. Přepínatelná mechanika ráčny na straně očka s velkým počtem jemných zubů (80) zajišťuje vysokou flexibilitu v úzkých prostorech. Slyšitelně přesná mechanika ráčny. Robustní vnitřní mechanismus kromě toho umožňuje extrémní odolnost. Se zahnutím 15° ráčnové strany pro bezpečnou práci při vysokých utahovacích momentech. Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

Objednací číslo 3X467923
Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 8
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 8
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Počet oboustranných ráčnových klíčů 8
Značka Wera
HS kód
Model 6001 Joker Switch
Type Wrench Set

Popis

Sada kvalitních otevřených/očko-ráčnových klíčů od firmy Wera: Otevřený nebo očkový klíč Joker s různým úhlem ráčny a přepínací páčkou. Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic. Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí. Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí. Malý zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování. Přepínatelná mechanika ráčny na straně očka s velkým počtem jemných zubů (80) zajišťuje vysokou flexibilitu v úzkých prostorech. Slyšitelně přesná mechanika ráčny. Robustní vnitřní mechanismus kromě toho umožňuje extrémní odolnost. Se zahnutím 15° ráčnové strany pro bezpečnou práci při vysokých utahovacích momentech. Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X467923
EAN 4013288184153
UBB 500668579914
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05020093001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.