text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Facom Krátký šestihranný klíč 4mm Fosfát křemičité oceli 70mm

Objednací číslo 6H809495
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 4
Délka hřídele (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 74
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 4
Délka hřídele (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 70
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) Jiný
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 25
Značka Facom
HS kód 82041100
Model 82H

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H809495
EAN 3148511230411
UBB 500638894013
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 82H.4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.