text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom rázový šroubovák s drážkou 2 x 12 mm 5/16“ šestihran 41 mm

Objednací číslo 1C966727
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 12
Tloušťka čepele (mm) 2
Vhodné pro práci s příklepem Ano

Specifikace

Velikost bitu (mm) 12
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 12
Tloušťka čepele (mm) 2
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 7.94
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Facom
HS kód 82078090

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C966727
EAN 3148510239163
UBB 500639153054
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky ENS.212
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.