Rázové bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Rázové bity
6F116253
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
Facom rázový šroubovací bit s drážkou 1,6 x 10 mm 5/16“ šestihran 41 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6F116253
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
41
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
10
Tloušťka čepele (mm)
1.6
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Velikost bitu (mm)
10
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
41
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
10
Tloušťka čepele (mm)
1.6
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
5/16 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
7.94
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Facom
HS kód
82078090
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6F116253
EAN
3148510239156
UBB
500639152890
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
ENS.210