text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ráčnový klíč kombinovaný 10 mm s úhlem náběhu 15° saténový chrom 136,5 mm


Objednací číslo
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 53
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 136.5
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 10
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 53
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 3/8 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 10
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 22.7
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 20
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 12
Značka Facom
HS kód 82041100

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W546667
EAN 3662424065156
UBB 500680408696
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 467BF.10

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.