text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Facom šestihranný nástrčný bit 8mm 1/2“ nástrčný bit 79mm

Objednací číslo 7A396522
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 8
Celková délka (mm) 79
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 1/2 palce

Specifikace

Velikost bitu (mm) 8
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 8
Celková délka (mm) 79
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ano
Velikost připojení (mm) 12.7
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Facom
HS kód 82042000

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A396522
EAN 3148517878860
UBB 500639159663
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky NSHM.8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.