text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klíč skříňový 26 šířka R přes ploché desky 11 x 13 mm L 140 mm průměr otvoru 8,5 mm


Dutá hřídel, z trubkové oceli, bezešvá, podle DIN 2391, kalená, z materiálu C35, chromovaná, s otvorem pro tommy tyče 26 D a 26 RS (objednejte prosím zvlášť), * nestandardizováno, *nestandardizováno

Article number
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 140
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 13
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 140
Pravoúhlý Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 11
Hloubka klíče malá (mm) 8
Hloubka klíče velká (mm) 9.5
S tyčí Tommy Bar Ano
Vhodné pro tommy bar Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 75
HS kód 8204200000
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Description

Dutá hřídel, z trubkové oceli, bezešvá, podle DIN 2391, kalená, z materiálu C35, chromovaná, s otvorem pro tommy tyče 26 D a 26 RS (objednejte prosím zvlášť), * nestandardizováno, *nestandardizováno

Article numbers

Article number G2456.011.013
EAN 4010886621080
UBB 240120110459
UNSPSC 27111708
Manufacturer article nr  6210800

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.