text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Facom vrták 13 mm

Objednací číslo 9L432214
Šířka 182
Výška 145
Konstrukce R 3/4 palce
Délka (mm) 280
Hmotnost stroje (kg) 1.65
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) ['130', '130']

Specifikace

Šířka 182
Výška 145
Konstrukce R 3/4 palce
Délka (mm) 280
Hmotnost stroje (kg) 1.65
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) ['130', '130']
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 13
Volnoběžné otáčky (1/min) 1300
Vibrace (m/s²) 6.9
Maximální provozní tlak (psi) 89.923
Přívod vzduchu na straně zařízení Zubová spojka G 1/2 palce
Požadovaný objem vzduchu 124
Značka Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L432214
EAN 3148518315418
UBB 500637299040
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky V.97F
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.