text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Facom Oboustranné klíče 11871

Objednací číslo 7F608909
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 75
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 5.6
Velikost klíče malá (mm) 5.6
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 75
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 5.6
Velikost klíče malá (mm) 5.6
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 13
Šířka hlavy velká (mm) 13
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
HS kód 82041100
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F608909
EAN 3148510983202
UBB 500638249036
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 34.7/32
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.