Šestihranné klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
6H111047
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
Facom Dlouhý šestihranný klíč s kulovou hlavou 5/32“ fosfát křemičité oceli 105mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6H111047
Celková délka (mm)
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
3.9
Délka hřídele (mm)
105
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
108.96
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
3.9
Délka hřídele (mm)
105
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
105
S kolíkem
Ne
S otvorem
Ne
Šířka klíče (palce)
5/32 palce
S kulovou hlavou
Ano
Délka krátkého ramene (mm)
21
Značka
Facom
HS kód
Zobrazit
Model
83SH
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6H111047
EAN
3148511238578
UBB
500638919281
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
83SH.5/32