Šestihranné klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
2S491445
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
Facom Extra dlouhý šestihranný klíč s kulovou hlavou 2,5 mm fosfátová ocel 111mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2S491445
Celková délka (mm)
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
2.5
Délka hřídele (mm)
111
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
113.5
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
2.5
Délka hřídele (mm)
111
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
111
S kolíkem
Ne
S otvorem
Ne
Šířka klíče (palce)
Jiný
S kulovou hlavou
Ne
Délka krátkého ramene (mm)
18
Značka
Facom
HS kód
82041100
Model
83S.L
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2S491445
EAN
3148511248942
UBB
500638914076
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
83S.2.5L