text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Facom Klíč kulový 2mm

Objednací číslo 7R879905
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 2
Délka hřídele (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne

Specifikace

Celková délka (mm) 102
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 2
Délka hřídele (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 100
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) Jiný
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 16
Značka Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 7R879905
EAN 3148511248935
UBB 500638914233
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 83S.2L
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.