Momentové klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
2U969816
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
Facom Momentový klíč 100nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2U969816
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
800
Celková délka (mm)
440
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
800
Celková délka (mm)
440
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Utahovací moment (Nm)
['2', '10']
Velikost připojení (mm)
9.525
Nastavení velikosti kroku (Nm)
0.5
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Se stupnicí
Ne
Značka
Facom
HS kód
82042000
Type
Torque Wrench Removable Square Drive
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2U969816
EAN
3148515035586
UBB
500637450254
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
J.203DA