Příslušenství
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Příslušenství
7O867633
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
Nástavec Facom Locking 130mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7O867633
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
130
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (m)
130
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Značka
Facom
HS kód
82042000
Type
Drive Locking Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7O867633
EAN
3148510579030
UBB
500637390443
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S.210RC