text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Facom Očkové narážecí klíče 46MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Objednací číslo 1X215016
Ochrana povrchu Bronzový
Délka (mm) 240
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 46
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Bronzový
Délka (mm) 240
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 46
Velikost klíče malá (mm) 46
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 71
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
HS kód 82041100
Type Slogging Wrench

Popis

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X215016
EAN 3662424001864
UBB 500638307446
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 51B.46
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.