text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom čtyřhran 1/2“ 20 x 7 mm délka 56 mm

Objednací číslo 6M364005
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Délka (m) 56
Držák 1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 7
Typ na straně nástroje Jiný
Typ na straně zásuvky Čtverec (muž)
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 20

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Délka (m) 56
Držák 1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 7
Typ na straně nástroje Jiný
Typ na straně zásuvky Čtverec (muž)
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 20
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Facom
HS kód 82042000

Čísla materiálu

Objednací číslo 6M364005
EAN 3148510577203
UBB 500637574673
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky S.203E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.