text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Šestihranné klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
1G563197
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
Facom VSE 1000V izolovaný šestihranný klíč 12mm ocel 125mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1G563197
Celková délka (mm)
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ano
Šířka klíče (mm)
12
Délka hřídele (mm)
113
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
125
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ano
Šířka klíče (mm)
12
Délka hřídele (mm)
113
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
125
S kolíkem
Ne
S otvorem
Ne
Šířka klíče (palce)
Jiný
S kulovou hlavou
Ne
Délka krátkého ramene (mm)
85
Značka
Facom
HS kód
82041100
Model
83.AVSE
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1G563197
EAN
3148511246726
UBB
500638904093
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
83.12AVSE