text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště Facom s dvojitým kluzným kloubem a více rukojeťmi 38mm rozevření čelistí 300mm

Objednací číslo 3V165570
Izolace Ne
Ochrana povrchu Lakované
Hmotnost 560
Délka (mm) 300
Izolační ochrana 1000 V Ne
Závěs Pant průchozího posuvu
Délka čelistí (mm) 40

Specifikace

Izolace Ne
Ochrana povrchu Lakované
Hmotnost 560
Délka (mm) 300
Izolační ochrana 1000 V Ne
Závěs Pant průchozího posuvu
Délka čelistí (mm) 40
Max. otevření lícnic (mm) 43
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 38
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Počet nastavení 7
Kryt rukojeti Lakované
Výška hlavy (mm) 66
Značka Facom
HS kód 82032000

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V165570
EAN 3148511788660
UBB 500637418004
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 484A.30
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.