text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Z Bity, 1 x 5.5 x 50 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 81430.010.005
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Packed per 1

Specifications

Velikost bitu (mm) 5.5
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera

Description

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 81430.010.005
EAN 4013288011589
UBB 240232959835
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05059330001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.