text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Boční štípací kleště
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Boční štípací kleště
8T851437
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
Izolované diagonální štípací kleště Facom 1,4-1,8 mm tvrdý drát 40 mm čelisti 185 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8T851437
Izolace
Ano
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
185
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Šířka hlavy (mm)
75
S funkcí páskování
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
185
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Šířka hlavy (mm)
75
S funkcí páskování
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kryt rukojeti
Jiný
Výška hlavy (mm)
40
Testováno VDE
Ne
Značka
Facom
HS kód
82032000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8T851437
EAN
3148511446461
UBB
500639203883
UNSPSC
23151901
Výrobní číslo položky
192.18AVSE