text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 895/4/1 K Univerzální držák, 1/4" x 52 mm


Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro utahováky s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 81286.053.872
Délka (m) 52
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 52
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 26
HS kód 8466103800
Model 895 41K
Type Bit Holder

Popis

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro utahováky s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81286.053.872
EAN 4013288035158
UBB 425232916410
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05053872001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.