Tools
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
Řezání závitů
Závitová očka
U1009.520.150
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 52X1,50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1009.520.150
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
90
Výška
22
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
52
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
90
Výška
22
Typ závitu
MF
Velikost závitu (metrická)
52
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
Jiný
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
8.05
HS kód
Zobrazit
Type
Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1009.520.150
UBB
240202502052
UNSPSC
27110000